Fabory U01010.062.0400 | Tap Cıvatası, 5/8-11 Diş Boyutu, 5 Sınıf, 5pk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FABORY U01010.062.0400 Tapa Cıvatası, 5/8-11 Diş Boyutu, 5 Sınıf, 5PK | CG8JWJ 41UC41

FABORY U01010.062.0400 Kılavuz Cıvata, 5/8-11 Diş Boyu, 5 Kalite, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: CG8JWJ Model: U01010.062.0400Çapraz Referans: 41UC41 / 167G58
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
€28.06 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Musluk Cıvatası
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu5 / 8 "-11
Bağlantı Elemanı KaplamasıSade
Bağlantı Elemanı Uzunluğu4
BitişSade
sınıfSınıf 5
Baş yüksekliği27 / 64 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği0.9375 "
uzunluk4 "
Prova Yükü74,000 - 85,000 psi
Rockwell SertliğiC19 ila C30
Vida tipiHex Tap Cıvatası
StandartASME B18.2.1
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci105,000 - 120,000 psi
Konu YönüSağ el
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüUNC (Kaba)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.83
Menşe ÜlkesiDeğişir

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FABORY U01010.062.0400 Kılavuz Cıvata, 5/8-11 Diş Boyu, 5 Kalite, 5PK
€28.06 / paket