Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FABORY U01209.043.0200 Tapa Cıvatası, 7/16-14 Diş Boyutu, A307A Sınıfı, 25PK | CG8KCH 41UD14

FABORY U01209.043.0200 Kılavuz Cıvatası, 7/16-14 Diş Ebat, A307A Kalite, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: CG8KCH Model: U01209.043.0200Çapraz Referans: 41UD14 / 167H30
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
€54.89 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Musluk Cıvatası
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu7 / 16 "-14
Bağlantı Elemanı KaplamasıÇinko kaplamalı
Bağlantı Elemanı Uzunluğu2
BitişÇinko kaplamalı
sınıfA307A
Baş yüksekliği19 / 64 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği0.625 "
uzunluk2 "
Prova Yükü33,000 psi
Rockwell SertliğiB69 ila B100
Vida tipiHex Tap Cıvatası
StandartASME B18.2.1
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci105,000 - 120,000 psi
Konu YönüSağ el
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüUNC (Kaba)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.01
Menşe ÜlkesiDeğişir

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FABORY U01209.043.0200 Kılavuz Cıvatası, 7/16-14 Diş Ebat, A307A Kalite, 25PK
€54.89 / paket