Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FABORY U01210.025.0450 Tapa Cıvatası, 1/4-20 Diş Boyutu, 5 Sınıf, 25PK | CG8KEX 41UD74

FABORY U01210.025.0450 Kılavuz Cıvata, 1/4-20 Diş Boyu, 5 Kalite, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: CG8KEX Model: U01210.025.0450Çapraz Referans: 41UD74 / 167H89

İle alın Mayıs 17, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€25.70 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Musluk Cıvatası
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu1 / 4 "-20
Bağlantı Elemanı KaplamasıÇinko kaplamalı
Bağlantı Elemanı Uzunluğu4 1 / 2
BitişÇinko kaplamalı
sınıfSınıf 5
Baş yüksekliği11 / 64 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği0.4375 "
uzunluk4 1 / 2 "
Prova Yükü74,000 - 85,000 psi
Rockwell SertliğiC19 ila C30
Vida tipiHex Tap Cıvatası
StandartASME B18.2.1
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci105,000 - 120,000 psi
Konu YönüSağ el
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüUNC (Kaba)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.53
Menşe ÜlkesiDeğişir

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FABORY U01210.025.0450 Kılavuz Cıvata, 1/4-20 Diş Boyu, 5 Kalite, 25PK
€25.70 / paket