Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FABORY U01210.031.0250 Tap Bolt, 5/16-18 Thread Size, 5 Grade, 50PK | CG8KFG 41UD84

FABORY U01210.031.0250 Kılavuz Cıvata, 5/16-18 Diş Boyu, 5 Kalite, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: CG8KFG Model: U01210.031.0250Çapraz Referans: 41UD84 / 167H99
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
€48.35 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Musluk Cıvatası
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu5 / 16 "-18
Bağlantı Elemanı KaplamasıÇinko kaplamalı
Bağlantı Elemanı Uzunluğu2 1 / 2
BitişÇinko kaplamalı
sınıfSınıf 5
Baş yüksekliği7 / 32 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği0.5 "
uzunluk2 1 / 2 "
Prova Yükü74,000 - 85,000 psi
Rockwell SertliğiC19 ila C30
Vida tipiHex Tap Cıvatası
StandartASME B18.2.1
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci105,000 - 120,000 psi
Konu YönüSağ el
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüUNC (Kaba)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.23
Menşe ÜlkesiDeğişir

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FABORY U01210.031.0250 Kılavuz Cıvata, 5/16-18 Diş Boyu, 5 Kalite, 50PK
€48.35 / paket