Fabory U01210.050.0150 | Tap Cıvatası, 1/2-13 Diş Boyutu, 5 Sınıf, 25pk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FABORY U01210.050.0150 Tap Bolt, 1/2-13 Thread Size, 5 Grade, 25PK | CG8KGW 41UE21

FABORY U01210.050.0150 Kılavuz Cıvata, 1/2-13 Diş Boyu, 5 Kalite, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: CG8KGW Model: U01210.050.0150Çapraz Referans: 41UE21
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
€25.80 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Musluk Cıvatası
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu1 / 2 "-13
Bağlantı Elemanı KaplamasıÇinko kaplamalı
Bağlantı Elemanı Uzunluğu1 1 / 2
BitişÇinko kaplamalı
sınıfSınıf 5
Baş yüksekliği11 / 32 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği0.75 "
uzunluk1 1 / 2 "
Prova Yükü74,000 - 85,000 psi
Rockwell SertliğiC19 ila C30
Vida tipiHex Tap Cıvatası
StandartASME B18.2.1
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci105,000 - 120,000 psi
Konu YönüSağ el
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüUNC (Kaba)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.25
Menşe ÜlkesiDeğişir

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FABORY U01210.050.0150 Kılavuz Cıvata, 1/2-13 Diş Boyu, 5 Kalite, 25PK
€25.80 / paket