Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FABORY U01210.050.0600 Tapa Cıvatası, 1/2-13 Diş Boyutu, 5 Sınıf, 5PK | CG8KHH 41UE34

FABORY U01210.050.0600 Kılavuz Cıvata, 1/2-13 Diş Boyu, 5 Kalite, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: CG8KHH Model: U01210.050.0600Çapraz Referans: 41UE34

İle alın Mayıs 20, Pazartesi

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€13.28 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Musluk Cıvatası
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu1 / 2 "-13
Bağlantı Elemanı KaplamasıÇinko kaplamalı
Bağlantı Elemanı Uzunluğu6
BitişÇinko kaplamalı
sınıfSınıf 5
Baş yüksekliği11 / 32 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği0.75 "
uzunluk6 "
Prova Yükü74,000 - 85,000 psi
Rockwell SertliğiC19 ila C30
Vida tipiHex Tap Cıvatası
StandartASME B18.2.1
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci105,000 - 120,000 psi
Konu YönüSağ el
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüUNC (Kaba)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.7
Menşe ÜlkesiDeğişir

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FABORY U01210.050.0600 Kılavuz Cıvata, 1/2-13 Diş Boyu, 5 Kalite, 5PK
€13.28 / paket