Fabrika U01210.062.0350 | Altıgen Tapa Cıvatası, Sınıf 5, 5/8-11 İnç, Çelik, Çinko Kaplama Kaplama, 5pk | 41ue46 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FABORY U01210.062.0350 Hex Tap Bolt, Grade 5, 5/8-11 Inch, Steel, Zinc Plated Finish, 5Pk | CD3XFX 41UE46

FABORY U01210.062.0350 Altıgen Kılavuz Cıvatası, Derece 5, 5/8-11 İnç, Çelik, Çinko Kaplama, 5 Adet

Stoktaki Ürünler
Madde: CD3XFX Model: U01210.062.0350Çapraz Referans: 41UE46

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€27.92 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Musluk Cıvatası
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu5 / 8 "-11
BitişÇinko kaplamalı
sınıfSınıf 5
Baş yüksekliği27 / 64 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği15 / 16 "
uzunluk3.5 "
Prova Yükü74,000 - 85,000 psi
Rockwell SertliğiC19 ila C30
Vida tipiHex Tap Cıvatası
stilTamamen Dişli
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci105,000 - 120,000 psi
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNC (Kaba)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.75

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FABORY U01210.062.0350 Altıgen Kılavuz Cıvatası, Derece 5, 5/8-11 İnç, Çelik, Çinko Kaplama, 5 Adet
€27.92 / paket