Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FABORY U01210.075.0200 Tapa Cıvatası, 3/4-10 Diş Boyutu, 5 Sınıf, 5PK | CG8KJB 41UE53

FABORY U01210.075.0200 Kılavuz Cıvata, 3/4-10 Diş Boyu, 5 Kalite, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: CG8KJB Model: U01210.075.0200Çapraz Referans: 41UE53
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
€30.79 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Musluk Cıvatası
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu3 / 4 "-10
Bağlantı Elemanı KaplamasıÇinko kaplamalı
Bağlantı Elemanı Uzunluğu2
BitişÇinko kaplamalı
sınıfSınıf 5
Baş yüksekliği1 / 2 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği1.125 "
uzunluk2 "
Prova Yükü74,000 - 85,000 psi
Rockwell SertliğiC19 ila C30
Vida tipiHex Tap Cıvatası
StandartASME B18.2.1
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci105,000 - 120,000 psi
Konu YönüSağ el
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüUNC (Kaba)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.77
Menşe ÜlkesiDeğişir

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FABORY U01210.075.0200 Kılavuz Cıvata, 3/4-10 Diş Boyu, 5 Kalite, 5PK
€30.79 / paket