FABORY U01258.025.0150 Flanş Cıvatası, 9/16 İnç Flanş Çapı, 1/4-20 Diş Boyutu, Derece 5 Sınıf
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Flanş civatası |
Temel malzeme | Çelik |
Dia./Thread Boyutu | 1 / 4 "-20 |
Bağlantı Elemanı Kaplaması | Çinko kaplamalı |
Bağlantı Elemanı Uzunluğu | 1 1 / 2 |
Bitiş | Çinko kaplamalı |
sınıf | Sınıf 5 |
Baş yüksekliği | 9 / 32 " |
kafa Tipi | Hex Flanş |
Kafa Tipi - Cıvatalar | Hex Flanş |
Kafa Genişliği | içinde 3 / 8 |
uzunluk | 1 1 / 2 " |
Min. Diş Uzunluğu | içinde 3 / 4 |
Standart | ASME B18.2.1 |
Ölçüm Sistemi | İnç |
Konu Yönü | Sağ el |
Konu Stili | Kısmen Dişli |
Konu Türü | UNC (Kaba) |
Menşe Ülkesi | Değişir |
PLATFORM | Model | Kafa Genişliği | Dia./Thread Boyutu | Bağlantı Elemanı Kaplaması | uzunluk | Prova Yükü | Rockwell Sertliği | Ölçüm Sistemi | Sıcaklık. menzil | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B01258.025.0050 | - | 1 / 4 "-20 | Çinko kaplamalı | 1 / 2 " | - | - | İnç | - | €515.07 | TEKLİF TALEBİ
| |
B01258.025.0062 | - | 1 / 4 "-20 | Çinko kaplamalı | 5 / 8 " | - | - | İnç | - | €458.62 | TEKLİF TALEBİ
| |
B01258.025.0075 | - | 1 / 4 "-20 | Çinko kaplamalı | 3 / 4 " | - | - | İnç | - | €204.27 | TEKLİF TALEBİ
| |
B01258.025.0100 | - | 1 / 4 "-20 | Çinko kaplamalı | 1 " | - | - | İnç | - | €459.71 | TEKLİF TALEBİ
| |
B01258.025.0125 | - | 1 / 4 "-20 | Çinko kaplamalı | 1 1 / 4 " | - | - | İnç | - | €432.98 | TEKLİF TALEBİ
| |
B01258.025.0150 | - | 1 / 4 "-20 | Çinko kaplamalı | 1 1 / 2 " | - | - | İnç | - | €551.14 | TEKLİF TALEBİ
| |
B01258.025.0175 | - | 1 / 4 "-20 | Çinko kaplamalı | 1 3 / 4 " | - | - | İnç | - | €515.84 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00