Fabory U04000.050.0275 | Ağır Altıgen Cıvata, 1/2-13 Diş Boyutu, A307b Sınıfı, 25pk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FABORY U04000.050.0275 Ağır Altıgen Cıvata, 1/2-13 Diş Boyutu, A307B Sınıfı, 25PK | CG8KMQ 41JU59

FABORY U04000.050.0275 Ağır Altıgen Cıvata, 1/2-13 Diş Ebat, A307B Kalite, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: CG8KMQ Model: U04000.050.0275Çapraz Referans: 41JU59 / 178C87

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€48.56 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen cıvata
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu1 / 2 "-13
Bağlantı Elemanı KaplamasıSade
Bağlantı Elemanı Uzunluğu2 3 / 4
BitişSade
sınıfA307B
Baş yüksekliği11 / 32 "
kafa TipiBüyü
Kafa Tipi - CıvatalarBüyü
Kafa Genişliği7 / 8 "
Ağır Altıgen Cıvata TipiAğır altıgen cıvata
uzunluk2 3 / 4 "
Min. Diş UzunluğuYılında 1 1 / 4
Rockwell SertliğiMaksimum B95
StandartASME B18.2.1
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci60 ila 100 ksi
Konu YönüSağ el
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüUNC (Kaba)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.5
Menşe ÜlkesiDeğişir

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FABORY U04000.050.0275 Ağır Altıgen Cıvata, 1/2-13 Diş Ebat, A307B Kalite, 25PK
€48.56 / paket