Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FABORY U04000.075.0250 Ağır Altıgen Cıvata, 3/4-10 Diş Boyutu, A307B Sınıfı, 10PK | CG8KNL 41JU78

FABORY U04000.075.0250 Ağır Altıgen Cıvata, 3/4-10 Diş Ebat, A307B Kalite, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: CG8KNL Model: U04000.075.0250Çapraz Referans: 41JU78 / 178D07
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
€38.96 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen cıvata
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu3 / 4 "-10
Bağlantı Elemanı KaplamasıSade
Bağlantı Elemanı Uzunluğu2 1 / 2
BitişSade
sınıfA307B
Baş yüksekliği1 / 2 "
kafa TipiBüyü
Kafa Tipi - CıvatalarBüyü
Kafa Genişliği1 1 / 4 "
Ağır Altıgen Cıvata TipiAğır altıgen cıvata
uzunluk2 1 / 2 "
Min. Diş UzunluğuYılında 1 3 / 4
Rockwell SertliğiMaksimum B95
StandartASME B18.2.1
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci60 ila 100 ksi
Konu YönüSağ el
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüUNC (Kaba)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.24
Menşe ÜlkesiDeğişir

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FABORY U04000.075.0250 Ağır Altıgen Cıvata, 3/4-10 Diş Ebat, A307B Kalite, 10PK
€38.96 / paket