Fabory U04200.087.0350 | Ağır Altıgen Cıvata, 7/8-9 Diş Boyutu, A307b Sınıfı, 5pk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FABORY U04200.087.0350 Ağır Altıgen Cıvata, 7/8-9 Diş Boyutu, A307B Sınıfı, 5PK | CG8LBN 41JU35

FABORY U04200.087.0350 Ağır Altıgen Cıvata, 7/8-9 Diş Ebat, A307B Kalite, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: CG8LBN Model: U04200.087.0350Çapraz Referans: 41JU35 / 178C74
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
€59.89 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen cıvata
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu7 / 8 "-9
Bağlantı Elemanı KaplamasıSıcak Daldırma Galvaniz
Bağlantı Elemanı Uzunluğu3 1 / 2
BitişSıcak Daldırma Galvaniz
sınıfA307B
Baş yüksekliği37 / 64 "
kafa TipiBüyü
Kafa Tipi - CıvatalarBüyü
Kafa Genişliği1 7 / 16 "
Ağır Altıgen Cıvata TipiAğır altıgen cıvata
uzunluk3 1 / 2 "
Min. Diş Uzunluğuiçinde 2
Rockwell SertliğiMaksimum B95
StandartASME B18.2.1
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci60 ila 100 ksi
Konu YönüSağ el
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüUNC (Kaba)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.05
Menşe ÜlkesiDeğişir

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FABORY U04200.087.0350 Ağır Altıgen Cıvata, 7/8-9 Diş Ebat, A307B Kalite, 5PK
€59.89 / paket