Fabory U07000.043.0650 | Soket Başlı Kapak Vidası, 6 1/2 İnç Uzunluk, 7/16-14 Diş Boyutu, Alaşımlı Çelik Sınıfı, 5pk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FABORY U07000.043.0650 Socket Head Cap Screw, 6 1/2 Inch Length, 7/16-14 Thread Size, Alloy Steel Grade, 5PK | CG8LCC 54FV53

FABORY U07000.043.0650 Soket Başlı Vida, 6 1/2 İnç Uzunluk, 7/16-14 Diş Boyutu, Alaşımlı Çelik Sınıfı, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: CG8LCC Model: U07000.043.0650Çapraz Referans: 54FV53

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€64.08 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu7 / 16 "-14
Sürücü Boyutu3 / 8 "
sürücü TipiHex Soket
Bağlantı Elemanı KaplamasıSiyah oksid
BitişSiyah oksid
sınıfAlaşımlı Çelik
Baş Dia.0.6563 "
Baş yüksekliği0.4375 "
kafa TipiSilindirik
Delik büyüklüğüHavalandırmalı değil
uzunluk6 1 / 2 "
Min. Gerilme direnci170,000 psi
Min. Diş UzunluğuYılında 6 1 / 2
Rockwell SertliğiC39 ila C34
Kendinden Kilitleme ElemanıYok hayır
StandartASME B18.3
stilSoket Başlı Kapak Vidası
Ölçüm Sistemiİnç
Sıcaklık. menzil-58 Derece ila 302 Derece F
Konu Dia.7 / 16 "
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu6 1 / 2
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüUNC (Kaba)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.76
Menşe ÜlkesiDeğişir

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FABORY U07000.043.0650 Soket Başlı Vida, 6 1/2 İnç Uzunluk, 7/16-14 Diş Boyutu, Alaşımlı Çelik Sınıfı, 5PK
€64.08 / paket