Fabory U07001.037.0050 | Soket Başlı Kapak Vidası, 1/2 İnç Uzunluk, 3/8-16 Diş Boyutu, Alaşımlı Çelik Sınıfı, 50pk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FABORY U07001.037.0050 Socket Head Cap Screw, 1/2 Inch Length, 3/8-16 Thread Size, Alloy Steel Grade, 50PK | CG8LCG 22TW20

FABORY U07001.037.0050 Soket Başlı Vida, 1/2 İnç Uzunluk, 3/8-16 Diş Boyutu, Alaşımlı Çelik Sınıfı, 50PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: CG8LCG Model: U07001.037.0050Çapraz Referans: 22TW20 / 42JA45
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
€31.34 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu3 / 8 "-16
Sürücü Boyutu5 / 16 "
sürücü TipiHex Soket
Bağlantı Elemanı KaplamasıÇinko kaplamalı
BitişÇinko kaplamalı
sınıfAlaşımlı Çelik
Baş Dia.0.5625 "
Baş yüksekliği0.375 "
kafa TipiSilindirik
uzunluk1 / 2 "
Min. Gerilme direnci170,000 psi
Min. Diş Uzunluğuiçinde 1 / 2
Rockwell SertliğiC37 ila C45
StandartASME B18.3
stilSoket Başlı Kapak Vidası
Ölçüm Sistemiİnç
Sıcaklık. menzil- 50 Derece F - 550 Derece F
Konu Dia.3 / 8 "
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1 / 2 "
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüUNC (Kaba)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.89
Menşe ÜlkesiDeğişir

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FABORY U07001.037.0050 Soket Başlı Vida, 1/2 İnç Uzunluk, 3/8-16 Diş Boyutu, Alaşımlı Çelik Sınıfı, 50PK
€31.34 / paket