Fabory U07041.025.0075 | Soket Başlı Kapak Vidası, 3/4 İnç Uzunluk, 1/4-28 Diş Boyutu, Alaşımlı Çelik Sınıfı, 100pk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FABORY U07041.025.0075 Socket Head Cap Screw, 3/4 Inch Length, 1/4-28 Thread Size, Alloy Steel Grade, 100PK | CG8LDB 41UA37

FABORY U07041.025.0075 Soket Başlı Vida, 3/4 İnç Uzunluk, 1/4-28 Diş Boyutu, Alaşımlı Çelik Sınıfı, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: CG8LDB Model: U07041.025.0075Çapraz Referans: 41UA37 / 164T97
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
€37.71 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu1 / 4 "-28
Sürücü Boyutu3 / 16 "
sürücü TipiHex Soket
Bağlantı Elemanı KaplamasıÇinko kaplamalı
BitişÇinko kaplamalı
sınıfAlaşımlı Çelik
Baş Dia.0.375 "
Baş yüksekliği0.25 "
kafa TipiSilindirik
Delik büyüklüğüHavalandırmalı değil
uzunluk3 / 4 "
Min. Gerilme direnci170,000 - 180,000 psi
Rockwell SertliğiHRC 39 ila 45
StandartASME B18.3
stilSoket Başlı Kapak Vidası
Ölçüm Sistemiİnç
Sıcaklık. menzil-58 Derece F - 302 Derece F
Konu Dia.1 / 4 "
Konu YönüSağ el
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüUNF (İnce)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.78
Menşe ÜlkesiDeğişir

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FABORY U07041.025.0075 Soket Başlı Vida, 3/4 İnç Uzunluk, 1/4-28 Diş Boyutu, Alaşımlı Çelik Sınıfı, 100PK
€37.71 / paket