Fabory U07041.062.0150 | Soket Başlı Kapak Vidası, 1-1/2 İnç Uzunluk, 5/8-18 Diş Boyutu, Alaşımlı Çelik Sınıfı, 10pk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FABORY U07041.062.0150 Soket Başlı Kapak Vidası, 1-1/2 İnç Uzunluk, 5/8-18 Diş Boyutu, Alaşımlı Çelik Sınıfı, 10PK | CG8LEP 41UA72

FABORY U07041.062.0150 Soket Başlı Vida, 1-1/2 İnç Uzunluk, 5/8-18 Diş Boyutu, Alaşımlı Çelik Sınıfı, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: CG8LEP Model: U07041.062.0150Çapraz Referans: 41UA72 / 164U33
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
€40.70 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu5 / 8 "-18
Sürücü Boyutu1 / 2 "
sürücü TipiHex Soket
Bağlantı Elemanı KaplamasıÇinko kaplamalı
BitişÇinko kaplamalı
sınıfAlaşımlı Çelik
Baş Dia.0.9375 "
Baş yüksekliği0.625 "
kafa TipiSilindirik
Delik büyüklüğüHavalandırmalı değil
uzunluk1 1 / 2 "
Min. Gerilme direnci170,000 - 180,000 psi
Rockwell SertliğiHRC 39 ila 45
StandartASME B18.3
stilSoket Başlı Kapak Vidası
Ölçüm Sistemiİnç
Sıcaklık. menzil-58 Derece F - 302 Derece F
Konu Dia.5 / 8 "
Konu YönüSağ el
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüUNF (İnce)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.08
Menşe ÜlkesiDeğişir

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FABORY U07041.062.0150 Soket Başlı Vida, 1-1/2 İnç Uzunluk, 5/8-18 Diş Boyutu, Alaşımlı Çelik Sınıfı, 10PK
€40.70 / paket