Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FABORY U07567.031.0062 Socket Flat Head Cap Screw, 5/8 Inch Length, 5/16-24 Thread Size, Alloy Steel Grade, 100PK | CG8LGK 41MG86

FABORY U07567.031.0062 Soket Düz Başlı Kapak Vidası, 5/8 İnç Uzunluk, 5/16-24 Diş Boyutu, Alaşımlı Çelik Sınıfı, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: CG8LGK Model: U07567.031.0062Çapraz Referans: 41MG86
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
€59.21 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Düz Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu5 / 16 "-24
sürücü TipiHex Soket
Bağlantı Elemanı KaplamasıÇinko kaplamalı
BitişÇinko kaplamalı
sınıfAlaşımlı Çelik
Kafa Açısı82 Derece
kafa TipiDüz
uzunluk5 / 8 "
Min. Gerilme direnci144 ksi
Min. Diş Uzunluğuiçinde 5 / 8
Rockwell SertliğiHRC39 ila HRC44
StandartASME B18.3
stilSoket Başlı Kapak Vidası
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu5 / 8 "
Konu TürüUNF (İnce)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.72
Menşe ÜlkesiDeğişir

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FABORY U07567.031.0062 Soket Düz Başlı Kapak Vidası, 5/8 İnç Uzunluk, 5/16-24 Diş Boyutu, Alaşımlı Çelik Sınıfı, 100PK
€59.21 / paket