Fabory U39070.062.0250 | Dübel Pimi, 5/8 İnç Nominal Çap., 0.625 İnç Pim Çapı, 5pk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FABORY U39070.062.0250 Dübel Pimi, 5/8 İnç Nominal Çap, 0.625 İnç Pim Çapı, 5PK | CG8PEY 41UX18

FABORY U39070.062.0250 Dübel Pimi, 5/8 İnç Nominal Çap, 0.625 İnç Pim Çapı, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: CG8PEY Model: U39070.062.0250Çapraz Referans: 41UX18 / 182D50

İle alın Mayıs 10, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€100.00 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dübel Pimi
Temel malzemeÇelik
Bağlantı Elemanı KaplamasıSade
Bağlantı Elemanı Uzunluğu2 1 / 2
BitişSade
uzunluk2 1 / 2 "
Nominal çap5 / 8 "
Pim Çapı0.625 "
Rockwell SertliğiB95
Ölçüm Sistemiİnç

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.49
Menşe ÜlkesiDeğişir

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FABORY U39070.062.0250 Dübel Pimi, 5/8 İnç Nominal Çap, 0.625 İnç Pim Çapı, 5PK
€100.00 / paket