Fabory U39684.025.0250 | Emniyet Pimi, 2 Telli Snap, Çelik, 3 İnç Boyut | 5vu34 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FABORY U39684.025.0250 Safety Pin, 2 Wire Snap, Steel, 3 Inch Size | AE6XMH 5VU34

FABORY U39684.025.0250 Emniyet Pimi, 2 Telli Çıtçıt, Çelik, 3 İnç Ebat

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6XMH Model: U39684.025.0250Çapraz Referans: 5VU34

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€4.12 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çengelli iğne
Temel malzemeÇelik
Dia. Hoşgörü+ 0.243 / -0.248 "
Bitişçinko
Uzunluk Toleransı-0.250 "
MalzemeÇelik
Uzunluk3"
Pim Çapı1 / 4 "
Sap Uzunluğu2.75 "
TipÇift Tel Geçmeli
Kullanılabilir Uzunluk2.5 "
Tel Çapı.0.091 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu7318290000
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Detayı:

  • Tel Şekli (Kare)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTemel malzemeBitişUzunluk ToleransıMalzemeUzunlukPim ÇapıSap UzunluğuTipÜcret
FABORY U39682.025.0225 Emniyet Pimi, 18-8 Sınıf, 1/4 İnç Pim, Çap. | CG8REJ 5VU13 U39682.025.0225Paslanmaz çelikSade-0.250 "Paslanmaz çelik2 3 / 4 "1 / 4 "2 1 / 2 "-€19.47
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FABORY U39684.025.0250 Emniyet Pimi, 2 Telli Çıtçıt, Çelik, 3 İnç Ebat
€4.12 / Adet