Fabory U39684.037.0300 | Emniyet Pimi, Çıtçıtlı, Çinko, 3/8 X 3-9/16 İnç Kare | 2ujg5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FABORY U39684.037.0300 Çengelli Pimi, Çıtçıtlı, Çinko, 3/8 X 3-9/16 İnç Kare | AC3LJX 2UJG5

FABORY U39684.037.0300 Emniyet Pimi, Çıtçıtlı, Çinko, 3/8 X 3-9/16 İnç Kare

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3LJX Model: U39684.037.0300Çapraz Referans: 2UJG5

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€2.06 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çengelli iğne
Temel malzemeÇelik
Dia. Hoşgörü+ 0.368 / -0.373 "
Bitişçinko
Uzunluk Toleransı-0.250 "
MalzemeKarbon çelik
Uzunluk3-9 / 16 "
Pim Çapı3 / 8 "
Sap Uzunluğu3.25 "
TipÇift Tel Geçmeli
Kullanılabilir Uzunluk3"
Tel Çapı.0.091 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu7318290000
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Detayı:

  • Tel Şekli (Kare)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTemel malzemeBitişUzunluk ToleransıMalzemeUzunlukPim ÇapıSap UzunluğuTipÜcret
FABORY U39682.025.0225 Emniyet Pimi, 18-8 Sınıf, 1/4 İnç Pim, Çap. | CG8REJ 5VU13 U39682.025.0225Paslanmaz çelikSade-0.250 "Paslanmaz çelik2 3 / 4 "1 / 4 "2 1 / 2 "-€19.47
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FABORY U39684.037.0300 Emniyet Pimi, Çıtçıtlı, Çinko, 3/8 X 3-9/16 İnç Kare
€2.06 / Adet