Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FABORY U51010.075.0275 Musluk Cıvatası, 3/4-10 İnç Diş Boyutu, 2-3/4 İnç Uzunluk, Paslanmaz Çelik, 5PK | CG8RYK 41UH25

FABORY U51010.075.0275 Kılavuz Cıvatası, 3/4-10 İnç Diş Ebadı, 2-3/4 İnç Uzunluk, Paslanmaz Çelik, 5PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: CG8RYK Model: U51010.075.0275Çapraz Referans: 41UH25

İle alın Mayıs 17, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€31.45 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Musluk Cıvatası
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread Boyutu3 / 4 "-10
Bağlantı Elemanı KaplamasıSade
Bağlantı Elemanı Uzunluğu2 3 / 4
BitişSade
sınıf18-8
Baş yüksekliği1 / 2 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği1.125 "
uzunluk2-3 / 4 "
Prova Yükü85000 psi
Rockwell SertliğiHRB80 ila HRC32
Vida tipiHex Tap Cıvatası
StandartASME B18.2.1
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci85 ila 140 ksi
Konu YönüSağ el
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüUNC (Kaba)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1
Menşe ÜlkesiDeğişir

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FABORY U51010.075.0275 Kılavuz Cıvatası, 3/4-10 İnç Diş Ebadı, 2-3/4 İnç Uzunluk, Paslanmaz Çelik, 5PK
€31.45 / paket