Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FABORY U51010.075.0400 Tap Bolt, 3/4-10 Thread Size, 18-8 Grade, 5PK | CG8RYP 41UH29

FABORY U51010.075.0400 Kılavuz Cıvatası, 3/4-10 Diş Ebat, 18-8 Kalite, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: CG8RYP Model: U51010.075.0400Çapraz Referans: 41UH29 / 167M33
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
€43.75 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Musluk Cıvatası
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread Boyutu3 / 4 "-10
Bağlantı Elemanı KaplamasıSade
Bağlantı Elemanı Uzunluğu4
BitişSade
sınıf18-8
Baş yüksekliği1 / 2 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği1.125 "
uzunluk4 "
Prova Yükü85,000 psi
Rockwell SertliğiHRB80 ila HRC32
Vida tipiHex Tap Cıvatası
StandartASME B18.2.1
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci85 ila 140 ksi
Konu YönüSağ el
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüUNC (Kaba)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.35
Menşe ÜlkesiDeğişir

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FABORY U51010.075.0400 Kılavuz Cıvatası, 3/4-10 Diş Ebat, 18-8 Kalite, 5PK
€43.75 / paket