FABORY U51090.037.0001 Kontra Somun, 3/8-16 Diş Ebat, 316 Kalite
Madde: CG8TAN
Model: U51090.037.0001Çapraz Referans: 41VL43
€22.13 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Reçel Somun |
Temel malzeme | Paslanmaz çelik |
Dia./Thread Boyutu | 3 / 8 "-16 |
Bağlantı Elemanı Kaplaması | Sade |
Bitiş | Sade |
sınıf | 316 |
Yükseklik | 0.210 içinde 0.227 içinde |
Somun türü | Reçel Somun |
Standart | ASME B18.2.2 |
stil | Reçel Somun |
Ölçüm Sistemi | İnç |
Konu Yönü | Sağ el |
Konu Türü | UNC (Kaba) |
genişlik | 0.551 ila 0.563 inç |
Anahtar Boyutu | içinde 9 / 16 |
Menşe Ülkesi | Değişir |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00