FABORY U51091.062.0001 Kontra Somun, 5/8-11 Diş Ebat, 316 Kalite
Madde: CG8TBF
Model: U51091.062.0001Çapraz Referans: 41VL59
€40.74 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Reçel Somun |
Temel malzeme | Paslanmaz çelik |
Dia./Thread Boyutu | 5 / 8 "-11 |
Bağlantı Elemanı Kaplaması | Sade |
Bitiş | Sade |
sınıf | 316 |
Yükseklik | 23 / 64 " |
Somun türü | Altıgen Somun - Ağır |
Standart | ASME B18.2.2 |
stil | Altıgen Somun - Ağır |
Ölçüm Sistemi | İnç |
Konu Yönü | Sağ el |
Konu Türü | UNC (Kaba) |
Dairelerde genişlik | 1 1 / 16 " |
Menşe Ülkesi | Değişir |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00