FAIRBANKS E4810FPN El Arabası Yüksekliği 44-1/2 Pnömatik Teker
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Genel Amaçlı El Arabası |
Renk | Yeşil |
Bitiş | toz Boya |
Kolu tipi | Çift Saplı |
Yükleme kapasitesi | 550 lb |
Malzeme | Tüm Kaynaklı Çelik |
Burun plakası Derinliği | 6-1 / 2 " |
Noseplate Genişliği | 14 " |
Genel Derinlik | 14 " |
Toplam yükseklik | 44.5 " |
toplam Genişlik | 18 " |
UPC | 733350999792 |
Tekerlek Rulmanları | top |
Tekerlek çapı | 10 " |
Tekerlek Malzemesi | Kauçuk |
Tekerlek tipi | Pnömatik |
Tekerlek Genişliği | 3.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 9.98 |
Gemi yüksekliği (cm) | 113.03 |
Gemi uzunluğu (cm) | 35.56 |
Gemi genişliği (cm) | 45.72 |
HS kodu | 8716805010 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Tekerlek tipi | Kolu tipi | Yükleme kapasitesi | Tekerlek Genişliği | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Tekerlek çapı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHS-113-8PN | Yarı Pnömatik | Sürekli Çerçeve Döngüsü | 500 lb | 1.5 " | 17 " | 46 " | 17.5 " | 8" | €182.78 | ||
MHS-112-8PN | Yarı Pnömatik | Çift Saplı | 500 lb | 1.5 " | 17 " | 47 " | 17.5 " | 8" | €206.39 | ||
MHS-111-8PN | Yarı Pnömatik | Sürekli Çerçeve Geri Akışı | 500 lb | 1.5 " | 17 " | 45 " | 17.5 " | 8" | €180.11 | ||
C114-10PN | Yarı Pnömatik | Sürekli Çerçeve Döngüsü | 800 lb | 2.75 " | 18 " | 50 " | 18 " | 10 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
C114-10FF | Daire Ücretsiz | Sürekli Çerçeve Döngüsü | 800 lb | 3" | 18 " | 50 " | 18 " | 10 " | €277.73 | ||
(FB) E-18-10FF | Daire Ücretsiz | Sürekli Çerçeve Geri Akışı | 550 lb | 3" | 14 " | 51.5 " | 18 " | 10 " | €307.85 | ||
E-48-10PN | Yarı Pnömatik | Çift Saplı | 550 lb | 2" | 14 " | 44.5 " | 18 " | 10 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00