FAIRBANKS MQ-2448-RT/408 Platform Kamyon Kapasitesi 2800 Lb 24 x 48
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Platform Kamyonu |
Tekerlek Malzemesi | Kalıp Üzerine Kauçuk |
Renk | Yeşil / Woodgrain |
Güverte Yüksekliği | 14 " |
Güverte Uzunluğu | 48 " |
Güverte Genişliği | 24 " |
Bitiş | toz Boya |
Kolu tipi | 1-5 / 16 "Çelik Boru |
Yükleme kapasitesi | 2800 lb |
Caster Tekerlek Sayısı | 4 |
Toplam yükseklik | 39 " |
Uzunluk | 48 " |
toplam Genişlik | 24 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 69.85 |
Gemi yüksekliği (cm) | 35.56 |
Gemi uzunluğu (cm) | 121.92 |
Gemi genişliği (cm) | 60.96 |
HS kodu | 8716805010 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Yükleme kapasitesi | Caster Tekerlek Dia. | Tekerlek Malzemesi | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Caster Tekerlek Genişliği | Renk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD-25-2448-RT / 411 | 1400 lb | 5" | Kalıp Üzerine Kauçuk | 32.875 " | 48 " | 24 " | 2" | Yeşil | - | TEKLİF TALEBİ
|
SD-26-2448-RT / 411 | 1600 lb | 6" | Kalıp Üzerine Kauçuk | 33.63 " | 48 " | 24 " | 2" | Yeşil | - | TEKLİF TALEBİ
|
SD-28-2448-RT / 411 | 2000 lb | 8" | Kalıp Üzerine Kauçuk | 35.875 " | 48 " | 24 " | 2" | Yeşil | - | TEKLİF TALEBİ
|
SD-28-2448-FPN / 411 | 1200 lbs. | 8" | Pnömatik | 35.875 " | 48 " | 48 " | 2.5 " | Yeşil | - | TEKLİF TALEBİ
|
SD-210-2448-FPN / 411 | 1400 lb | 11 " | Pnömatik | 38.38 " | 48 " | 24 " | 3.5 " | Yeşil | - | TEKLİF TALEBİ
|
SD-212-2448-FPN / 411 | 1800 lb | 12 " | Pnömatik | 42.38 " | 48 " | 24 " | 3.5 " | Yeşil | - | TEKLİF TALEBİ
|
SD-25-2448-HC / 411 | 2200 lb | 5" | Kauçuk | 32.875 " | 48 " | 24 " | 2" | Yeşil | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00