Falcon Lock T561cp6 C-kwy D 626 | Ağır Hizmet Kolu Kilit Seti Dane Sınıfı | 36z374 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FALCON LOCK T561CP6 C-KWY D 626 Ağır Hizmet Kolu Lockset Dane Sınıfı | AC7BMF 36Z374

FALCON LOCK T561CP6 C-KWY D 626 Ağır Hizmet Kol Kilit Seti Dane Sınıfı

Stoktaki Ürünler
Madde: AC7BMF Modeli: T561CP6 C-KWY D 626Çapraz Referans: 36Z374

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€521.19 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+manivela
arka plan2.75 "
BitişSaten Krom
Yangın Anma3 saat.
işlevSınıf
sınıf1
Kolu MalzemePirinç, Çelik, Çinko
Anahtar MalzemeNikel gümüş
AnahtarlamaFarklı Anahtarlı
Kama TipiC
Konum TürüTicari
Lockset İşleviSınıf
Lockset Performans GücüZor görev
Anahtar Sayısı2
Pin Sayısı6
Pins6
Gerekli Kapı Kalınlığı1-3/4" to 2-1/8"
Grev TipiKare Köşe, Kutusuz
stilDanimarkalı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.79
Gemi yüksekliği (cm)15.75
Gemi uzunluğu (cm)36.58
Gemi genişliği (cm)22.1
HS kodu8301406030
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelişlevAnahtarlamaKama TipistilÜcret
FALCON LOCK T101 D 626 Ağır Hizmet Kolu Kilitleme Dane Geçişi | AC7BLV 36Z361 T101 D 626GeçitAnahtarsızGDanimarkalı€337.63
FALCON LOCK T101 Q 626 Ağır Hizmet Kolu Kilitleme Seti Kuantum Geçidi | AC7BLW 36Z362 T101 S 626GeçitFarklı AnahtarlıGKuantum€330.19
FALCON LOCK T301 D 626 Ağır Hizmet Kolu Kilit Seti Dane Gizlilik | AC7BLX 36Z364 T301 D 626GizlilikFarklı AnahtarlıGDanimarkalı€413.77
FALCON LOCK T301 Q 626 Ağır Hizmet Kolu Kilitleme Seti Quantum Gizlilik | AC7BLY 36Z365 T301 S 626GizlilikFarklı AnahtarlıGKuantum€460.04
FALCON LOCK T511BD D 626 Ağır Hizmet Kolu Kilit Seti Dane Giriş | AC7BLZ 36Z366 T511BDD626GirdiSFIC Dahil DeğildirÇekirdek YokDanimarkalı€518.78
FALCON LOCK T511BD Q 626 Ağır Hizmet Kolu Kilit Seti Kuantum Girişi | AC7BMA 36Z367 T511BD S 626GirdiSFIC Dahil DeğildirÇekirdek YokKuantum€505.12
FALCON LOCK T511CP6 C-KWY D 626 Ağır Hizmet Kolu Lockset Dane Giriş | AC7BMB 36Z369 T511CP6 C-KWY D 626GirdiFarklı AnahtarlıCDanimarkalı€526.58

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FALCON LOCK T561CP6 C-KWY D 626 Ağır Hizmet Kol Kilit Seti Dane Sınıfı
€521.19 / Adet