FALLTECH G5027H Alet İpi 32 İnç Uzunluk Mavi Polyester
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Araç İpi |
Renk | Mavi |
uzunluk | 32 " |
Satır Malzemesi | Polyester |
Maks. Alan sayısı Çalışma yükü | 15 lb |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.09 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.81 |
Gemi uzunluğu (cm) | 17.02 |
Gemi genişliği (cm) | 11.18 |
HS kodu | 6307909889 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00