Fantech Rvf4xl | Dışa Monte Fan, 4 İnç Kanal, 189 Cfm, 120v, 1 Faz | 6c511 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FANTECH RVF4XL Dışa Monte Fan, 4 İnç Kanal, 189 cfm, 120V, 1 Faz | AE7ZEF 6C511

FANTECH 40041 Dış Montaj Fanı, 4 İnç Kanal, 189 cfm, 120 V, 1 Faz

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7ZEF Modeli: RVF4XLÇapraz Referans: RVF 4 XL
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
€329.33 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Duvar Egzoz Fanı
Amper0.84
CFM @ 0.100-In. SP180
CFM @ 0.200-In. SP172
CFM @ 0.400-In. SP154
CFM @ 0.600-In. SP136
CFM @ 0.800-In. SP118
Kanal Dia'ya uyar.4"
Konut Derinliği6"
Konut Finishtoz Boya
Gövde Yüksekliği13 "
Gövde MalzemesiGalvanize çelik
Muhafaza Genişliği10.25 "
Hz60
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı140 Derece F
Montaj YeriDuvar
Faz1
Ürün Veri Sayfasıfantech-40041.pdf
Hız Kontrol1DGV1
TipDış Montaj
Gerilim120

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.71
Gemi yüksekliği (cm)20.3
Gemi uzunluğu (cm)35.6
Gemi genişliği (cm)27.9
HS kodu8414513000
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperCFM @ 0.100-In. SPCFM @ 0.200-In. SPKanal Dia'ya uyar.Gövde YüksekliğiMuhafaza GenişliğiMontaj YeriÜcret
FANTECH RVF 6 Dışa Monte Fan, 6 İnç Kanal, 120V, 1 Faz | AA7FHN 15W795 RVF60.8402202046"13 "10.25 "Dış duvar€337.82
FANTECH RVF 8XL Dışa Monte Fan, 8 İnç Kanal, 120V, 1 Faz | AA7FHP 15W796 RVF8XL1.424103928"17 "14.25 "Dış duvar€579.18
FANTECH RVF6XL Dışa Monte Fan, 6 İnç Kanal, 381 cfm, 120V, 1 Faz | AE7ZEG 6C513 RVF6XL1.463603466"17 "14.25 "Duvar€423.32
FANTECH 40040 Dışa Monte Fan, 4 İnç Kanal, 120V, 1 Faz | CL3ZNH 40040-------€320.73
FANTECH 44860 Dış Montaj Fanı, EC Motor, 4 İnç Kanal, 120V, 1 Faz | CL3ZNJ 44860-------€518.89
FANTECH 44861 Dış Montaj Fanı, EC Motor, 6 İnç Kanal, 120V, 1 Faz | CL3ZNK 44861-------€599.07
FANTECH 44862 Dış Montaj Fanı, EC Motor, 8 İnç Kanal, 120V, 1 Faz | CL3ZNL 44862-------€713.62

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FANTECH 40041 Dış Montaj Fanı, 4 İnç Kanal, 189 cfm, 120 V, 1 Faz
€329.33 / Adet