Fasco D215 | Hvac Motoru 1/20 Hp 3000 Rpm 115/230v 3.3 | 38n522 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FASCO D215 Hvac Motor 1/20 Hp 3000 Rpm 115 / 230v 3.3 | AC7LTA 38N522

FASCO D215 Hvac Motoru 1/20 Bg 3000 Rpm 115/230v 3.3

Stoktaki Ürünler
Madde: AC7LTA Model: D215Çapraz Referans: 38N522
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
€321.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+HVAC Motoru
Yataktop
Vücut Çapı3.3 "
GörevSürekli Air-Over
ÇevirmeTamamen Kapalı Fan Soğutmalı
çerçeve3.3
Tam Yük Amperi1.7
HP1/20
Hz60
Yalıtım sınıfıA
Uzunluk Daha Az Şaft4.625 "
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı40 Derece C
Motor UygulamasıHVAC/R
Motor TasarımıGölgeli Kutup
Motor Muhafaza TasarımıTamamen Kapalı Fan Soğutmalı
Motor Montaj TipiTektaş
Motor Şaft TasarımıDüz
Motor Mili DönüşüCCWSE
Motor Alt UygulamasıDoğrudan Dr Fan / Üfleyici
Motor Termal KorumasıOto
Motor TipiGölgeli Kutup
MontajTektaş
Montaj Deseni2-7/8 x 2-7/8
Etiket RPM3000
Hız Sayısı1
Faz1
rotasyonCCWSE
RPM Aralığı1801-3000
Hizmet faktörü1.0
Mil Dia.5 / 16 "
Mil Uzunluğu6.5 "
Şaft TipiDüz
Damızlık Konumu4 / SE
Saplama / Taban Mtg. Desen2-7/8 x 2-7/8"
Termal korumaOto
Gerilim115/230

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.26
Gemi yüksekliği (cm)8.57
Gemi uzunluğu (cm)27.94
Gemi genişliği (cm)8.57
HS kodu8501106020
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunluk Daha Az ŞaftYatakGörevMotor TasarımıMotor Muhafaza TasarımıMotor Alt UygulamasıMotor Termal KorumasıMotor TipiÜcret
FASCO D200 Hvac Motoru 1/85 Hp 3000 Rpm 115v 3.3 | AC7LRT 38N515 D2002"kolSürekli Air-OverGölgeli KutupDamlatmaz AçıkDoğrudan Dr Fan / ÜfleyiciOtoGölgeli Kutup€119.90
FASCO D201 Hvac Motoru 1/85 Hp 3000 Rpm 115v 3.3 | AC7LRU 38N516 D2012.25 "kolSürekli Air-OverGölgeli KutupDamlatmaz AçıkDoğrudan Dr Fan / ÜfleyiciOtoGölgeli Kutup€122.01
FASCO D608 Hvac 3.3 İnç Motor 1/50 Hp 230v Cw | AC7LRW 38N518 D6083.75 "kolSürekli Air-OverGölgeli KutupDamlatmaz AçıkDoğrudan Dr Fan / ÜfleyiciOtoGölgeli Kutup€163.71
FASCO D209 Hvac Motoru 1/30 Hp 3000 Rpm 115v 3.3 | AC7LRX 38N519 D2093.625 "kolSürekli Air-OverGölgeli KutupDamlatmaz AçıkDoğrudan Dr Fan / ÜfleyiciOtoGölgeli Kutup€159.71
FASCO D208 Hvac Motoru 1/30 Hp 3000 Rpm 115v 3.3 | AC7LRY 38N520 D2083.625 "kolSürekli Air-OverGölgeli KutupDamlatmaz AçıkDoğrudan Dr Fan / ÜfleyiciOtoGölgeli Kutup€162.88
FASCO D214 Hvac Motor 1/20 Hp 3000 Rpm 115 / 230v 3.3 | AC7LRZ 38N521 D2144.625 "kolSürekli Air-OverGölgeli KutupTamamen Kapalı Fan SoğutmalıDoğrudan Dr Fan / ÜfleyiciOtoGölgeli Kutup€291.76
FASCO D220 Hvac Motor 1/20 Hp 3000 Rpm 115 / 230v 3.3 | AC7LTB 38N523 D2204.625 "topSürekli Air-OverGölgeli KutupTamamen Kapalı Fan SoğutmalıDoğrudan Dr Fan / ÜfleyiciOtoGölgeli Kutup€311.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FASCO D215 Hvac Motoru 1/20 Bg 3000 Rpm 115/230v 3.3
€321.86 / Adet