Fasco D541 | Hvac Motor Çayo 1/100 Hp 1550 Rpm 115v | 32na54 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FASCO D541 HVAC Motoru TEAO 1/100 HP 1550 rpm 115V | AH3KPP 32NA54

FASCO D541 HVAC Motoru TEAO 1/100 HP 1550 rpm 115V

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3KPP Model: D541Çapraz Referans: 32NA54
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
€135.33 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+HVAC Motoru
Yatakkol
Vücut Çapı3.3 "
Kordon uzunluğu13 "
GörevSürekli
çerçeve3.3
Tam Yük Amperi0.60
HP1/100
Hz60
Yalıtım sınıfıB
Uzunluk Daha Az Şaft2.156 "
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı40 Derece C
Motor UygulamasıHVAC/R
Motor TasarımıGölgeli Kutup
Motor Muhafaza TasarımıTamamen Kapalı Hava Üzerinden
Motor Montaj TipiTektaş
Motor Şaft TasarımıDüz
Motor Mili DönüşüCCWSE
Motor Alt UygulamasıDoğrudan Tahrikli Fan / Üfleyici
Motor Termal KorumasıOto
Etiket RPM1550
Faz1
Fiş Tipi2 Uçlu Polarize Olmayan
RPM Aralığı1501-1600
Hizmet faktörü1.00
Mil Dia.1 / 4 "
Mil Uzunluğu2.25 "
Damızlık Konumu4 / Her İki Uç
Saplama / Taban Mtg. Desen2-27-32 "x 90 Derece
Gerilim115

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.05
Gemi yüksekliği (cm)10.48
Gemi uzunluğu (cm)12.54
Gemi genişliği (cm)14.92
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Hız Sayısı: 1

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKordon uzunluğuTam Yük AmperiUzunluk Daha Az ŞaftMil UzunluğuDamızlık KonumuÜcret
FASCO D1109 HVAC Motoru TEAO 1/100 HP 1550 rpm Manşon | AH3KPG 32NA46 D11098"0.702"1.25 "2 / Her İki Uç€134.75
FASCO D540 HVAC Motoru TEAO 1/100 HP 1550 rpm Saplama | AH3KPN 32NA53 D54013 "0.602.156 "2.25 "4 / Her İki Uç€119.74

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FASCO D541 HVAC Motoru TEAO 1/100 HP 1550 rpm 115V
€135.33 / Adet