FAZTEK 22132 Güvenlik Koruma Paneli 48 İnç Genişlik x 84 İnç Yükseklik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Makine Koruma Paneli |
Renk | Siyah |
Bileşenler | Paneller |
Bitiş | Ekstrüzyon, Eloksal |
ölçü | 12 saat |
Yükseklik | 84 " |
Malzeme | Siyah PVC Kaplı Hasır |
genişlik | 48 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 36.29 |
Gemi yüksekliği (cm) | 20.32 |
Gemi uzunluğu (cm) | 259.08 |
Gemi genişliği (cm) | 127 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00