FEBCO 758A 6 Yıldızlı Pislik Tutucu, 6 İnç Boy, Dökme Demir
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Y süzücü |
gövde Malzemesi | Dökme demir |
Vücut Deseni | Y |
Kapak Malzemesi | Karbon çelik |
Conta Malzemesi | Asbestsiz |
Giriş Bağlantısı | Flanşlı Bağlantı |
Giriş Boyutu | 6" |
Giriş Dişi Tipi | NPT |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 150 Derece F |
Maks. Basınç | 200 psi |
Çıkış Bağlantısı | Flanşlı Bağlantı |
Çıkış Boyutu | 2" |
Tutucu Kapak Tipi | Kapatma Fişi Olmadan Tıklandı |
Ekran Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Ekran Boyutu | 1 / 8 " |
Model | Giriş Boyutu | Çıkış Boyutu | Ekran Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
758A 4 | 4" | 1 1 / 2 " | 1 / 16 " | €885.59 | TEKLİF TALEBİ
|
758A 10 | 10 " | 2" | 1 / 8 " | €5,629.45 | TEKLİF TALEBİ
|
758A 2 1/2 | 2 1 / 2 " | 1" | 1 / 16 " | €528.15 | TEKLİF TALEBİ
|
758A 8 | 8" | 2" | 1 / 8 " | €3,450.70 | TEKLİF TALEBİ
|
758A 3 | 3" | 1" | 1 / 16 " | €583.30 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00