FEBCO 856STDCDA-OSY-GPM 3 Çift Kontrollü Dedektör Geri Akış Tertibatı, 3 İnç Boyutu, Sürgülü Vana
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çift Çek Valf Montajı |
Geri Akış Önleyici Tip | Çift Kontrol Dedektörü Tertibatı |
Vücut Bakımı | Epoksi kaplamalı |
gövde Malzemesi | Eğilebilir Demir |
Vücut Deseni | Çizgide |
Bypass Boyutu | 3 / 4 " |
Disk Malzemesi | Kauçuk |
Giriş Bağlantısı | Flanşlı Bağlantı |
Giriş Boyutu | 3" |
Maks. Sıcaklık. | 140 Derece F |
Maks. Çalışma basıncı | 175 PSI |
Metre türü | gpm |
Min. Sıcaklık | 33 Derece F |
Çıkış Bağlantısı | Flanşlı Bağlantı |
Koltuk malzemesi | Paslanmaz çelik |
Tip | malzeme |
PLATFORM | Model | Giriş Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|
856stdcda-lg-gpm 2 1/2 | 2 1 / 2 " | €3,282.05 | TEKLİF TALEBİ
| |
856STDCDA-LG-GPM 6 | 6" | €6,439.82 | TEKLİF TALEBİ
| |
856STDCDA-LG-GPM 8 | 8" | €12,725.71 | TEKLİF TALEBİ
| |
856STDCDA-OSY-GPM 2 1/2 | 2 1 / 2 " | €5,245.67 | TEKLİF TALEBİ
| |
856STDCDA-LG-GPM 10 | 10 " | €17,525.78 | TEKLİF TALEBİ
| |
856STDCDA-OSY-CFM 2 1/2 | 2 1 / 2 " | €5,245.67 | TEKLİF TALEBİ
| |
856STDCDA-OSY-GPM 8 | 8" | €20,357.51 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00