FEBCO LF850-DOSY DC 3 Çift Çek Valf Geri Akış Önleyici Tertibatı, Kapatma Valfi, 3 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çift Çek Valf Montajı |
Geri Akış Önleyici Tip | Çift Çek Valf Montajı |
Vücut Bakımı | Epoksi kaplamalı |
gövde Malzemesi | Eğilebilir Demir |
Vücut Deseni | Çizgide |
Disk Malzemesi | silikon |
Giriş Bağlantısı | Flanşlı Bağlantı |
Giriş Boyutu | 3" |
Maks. Sıcaklık. | 140 Derece F |
Maks. Çalışma basıncı | 175 PSI |
Min. Sıcaklık | 33 Derece F |
Çıkış Bağlantısı | Flanşlı Bağlantı |
Koltuk malzemesi | Paslanmaz çelik |
Tip | malzeme |
PLATFORM | Model | gövde Malzemesi | Giriş Bağlantısı | Giriş Boyutu | Min. Sıcaklık | Koltuk malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF850-LG DC 2 1/2 | Eğilebilir Demir | Flanşlı Bağlantı | 2 1 / 2 " | 33 Derece F | Paslanmaz çelik | €2,719.75 | TEKLİF TALEBİ
| |
LF850-LG DC3 | Eğilebilir Demir | Flanşlı Bağlantı | 3" | 33 Derece F | Paslanmaz çelik | €3,113.36 | TEKLİF TALEBİ
| |
LF850-LG-DC 4 | Eğilebilir Demir | Flanşlı Bağlantı | 4" | 33 Derece F | Paslanmaz çelik | €3,212.52 | TEKLİF TALEBİ
| |
LF850-LG DC6 | Eğilebilir Demir | Flanşlı Bağlantı | 6" | 33 Derece F | Paslanmaz çelik | €5,022.23 | TEKLİF TALEBİ
| |
LF850-NRS DC 2 1/2 | Eğilebilir Demir | Flanşlı Bağlantı | 2 1 / 2 " | 33 Derece F | Paslanmaz çelik | €4,076.67 | TEKLİF TALEBİ
| |
LF850-LG DC10 | Eğilebilir Demir | Flanşlı Bağlantı | 10 " | 33 Derece F | Paslanmaz çelik | €13,666.80 | TEKLİF TALEBİ
| |
LF850-LG DC8 | Eğilebilir Demir | Flanşlı Bağlantı | 8" | 33 Derece F | Paslanmaz çelik | €9,923.09 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00