FEBCO LF850-QT 1 Çift Çek Valf Geri Akış Önleyici Grubu, Kesme Valfi, 1 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çift Çek Valf Montajı |
Geri Akış Önleyici Tip | Çift Çek Valf Montajı |
Vücut Bakımı | Bakır Silikon Alaşımı Döküm |
gövde Malzemesi | Kurşunsuz Bronz |
Vücut Deseni | Çizgide |
Disk Malzemesi | silikon |
Giriş Bağlantısı | Dişi Dişli |
Giriş Boyutu | 1" |
Giriş Dişi Tipi | NPT |
Maks. Sıcaklık. | 140 Derece F |
Maks. Çalışma basıncı | 175 PSI |
Min. Sıcaklık | 32 Derece F |
Koltuk malzemesi | Plastik |
Tip | malzeme |
PLATFORM | Model | gövde Malzemesi | Giriş Bağlantısı | Giriş Boyutu | Min. Sıcaklık | Koltuk malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF850-LG DC 2 1/2 | Eğilebilir Demir | Flanşlı Bağlantı | 2 1 / 2 " | 33 Derece F | Paslanmaz çelik | €2,719.75 | TEKLİF TALEBİ
| |
LF850-LG DC3 | Eğilebilir Demir | Flanşlı Bağlantı | 3" | 33 Derece F | Paslanmaz çelik | €3,113.36 | TEKLİF TALEBİ
| |
LF850-LG-DC 4 | Eğilebilir Demir | Flanşlı Bağlantı | 4" | 33 Derece F | Paslanmaz çelik | €3,212.52 | TEKLİF TALEBİ
| |
LF850-LG DC6 | Eğilebilir Demir | Flanşlı Bağlantı | 6" | 33 Derece F | Paslanmaz çelik | €5,022.23 | TEKLİF TALEBİ
| |
LF850-NRS DC 2 1/2 | Eğilebilir Demir | Flanşlı Bağlantı | 2 1 / 2 " | 33 Derece F | Paslanmaz çelik | €4,076.67 | TEKLİF TALEBİ
| |
LF850-LG DC10 | Eğilebilir Demir | Flanşlı Bağlantı | 10 " | 33 Derece F | Paslanmaz çelik | €13,666.80 | TEKLİF TALEBİ
| |
LF850-LG DC8 | Eğilebilir Demir | Flanşlı Bağlantı | 8" | 33 Derece F | Paslanmaz çelik | €9,923.09 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00