FEBCO LF876VDCDA-LG-GPM 8 Çift Kontrol Dedektörü Geri Akış Tertibatı, 8 İnç Boyut, Kapatma Valfi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çift Çek Valf Montajı |
Geri Akış Önleyici Tip | Çift Kontrol Dedektörü Tertibatı |
Vücut Bakımı | Epoksi kaplamalı |
gövde Malzemesi | Eğilebilir Demir |
Vücut Deseni | N desen |
Bypass Boyutu | 3 / 4 " |
Disk Malzemesi | silikon |
Giriş Bağlantısı | Flanşlı Bağlantı |
Giriş Boyutu | 8" |
Maks. Sıcaklık. | 140 Derece F |
Maks. Çalışma basıncı | 175 PSI |
Metre türü | gpm |
Min. Sıcaklık | 33 Derece F |
Çıkış Bağlantısı | Flanşlı Bağlantı |
Koltuk malzemesi | Paslanmaz çelik |
Tip | malzeme |
PLATFORM | Model | Giriş Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|
LF876VDCDA-DOSY-CFM 3 | 3" | €8,484.06 | TEKLİF TALEBİ
| |
LF876VDCDA-DOSY-LM 2 1/2 | 2 1 / 2 " | €7,361.57 | TEKLİF TALEBİ
| |
LF876VDCDA-DOSY-LM 3 | 3" | €8,436.50 | TEKLİF TALEBİ
| |
LF876VDCDA-LG-GPM 3 | 3" | €5,301.70 | TEKLİF TALEBİ
| |
LF876VDCDA-LG-GPM 4 | 4" | €5,473.21 | TEKLİF TALEBİ
| |
LF876VDCDA-LG-GPM 6 | 6" | €8,557.10 | TEKLİF TALEBİ
| |
LF876VDCDA-LG-CFM 8 | 8" | €16,908.68 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00