Federal Signal 650001 | Mikrofon Kontrollü Siren 11 - 15 Vdc | 12z061 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FEDERAL SIGNAL 650001 Mikrofon Kontrollü Siren 11 - 15 Vdc | AA4QHA 12Z061

FEDERAL SIGNAL 650001 Mikrofon Kontrollü Siren 11 ila 15 Vdc

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4QHA Model: 650001Çapraz Referans: 12Z061
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
€1,302.77 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Uzaktan Mikrofon Kontrollü Siren
desibellerSeçilen Konuşmacıya Bağlıdır
Frekans aralığı725 - 1550 Hz
Yükseklik1"
EmpedansSeçilen Konuşmacıya Bağlıdır
Giriş Gerilimi11 - 15 VDC
Çalışma sıcaklığı. Aralık-30 Derece C ila +65 Derece C
Bekleme Akımı.22 amperden az
UPC604586746170
voltaj Çıkışı64V Tepeden Tepeye
vat miktarı100
genişlik2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.49
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)21.59
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu8512300040
Menşe ÜlkesiES

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FEDERAL SIGNAL 650001 Mikrofon Kontrollü Siren 11 ila 15 Vdc
€1,302.77 / Adet