Federal Signal 690000 | Elektronik Siren 11 - 15 Vdc 100w | 12z059 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FEDERAL SIGNAL 690000 Elektronik Siren 11 - 15 Vdc 100w | AA4QGZ 12Z059

FEDERAL SIGNAL 690000 Elektronik Siren 11 ila 15 Vdc 100w

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4QGZ Model: 690000Çapraz Referans: 12Z059

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€928.57 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektronik Siren
desibellerSeçilen Konuşmacıya Bağlıdır
derinlik7.6 "
Frekans aralığı70 mA
Yükseklik2.3 "
EmpedansSeçilen Konuşmacıya Bağlıdır
Giriş Gerilimi11 - 15 VDC
Çalışma sıcaklığı. Aralık-30 Derece C ila +65 Derece C
Gerektirir12Z046 ve 12Z055
vat miktarı100
genişlik6.1 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.48
Gemi yüksekliği (cm)6.6
Gemi uzunluğu (cm)21.84
Gemi genişliği (cm)16.76
HS kodu8512300040
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FEDERAL SIGNAL 690000 Elektronik Siren 11 ila 15 Vdc 100w
€928.57 / Adet