Federal Signal Ms4000 | Mini Siren 11-16 Vdc 100w | 12z062 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FEDERAL SİNYAL MS4000 Mini Siren 11-16 Vdc 100w | AA4QHB 12Z062

FEDERAL SIGNAL MS4000 Mini Siren 11-16 Vdc 100w

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4QHB Model: MS4000Çapraz Referans: 12Z062
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
€739.83 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+mini siren
desibellerSeçilen Konuşmacıya Bağlıdır
derinlik5.7 "
Frekans aralığı725 Hz 1575 için
Yükseklik1.3 "
EmpedansSeçilen Konuşmacıya Bağlıdır
Giriş Gerilimi11 - 16 VDC
Çalışma sıcaklığı. Aralık-30 Derece C ila +65 Derece C
Bekleme Akımı25ma'dan az
voltaj Çıkışı64V Tepeden Tepeye
vat miktarı100
genişlik6.3 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.13
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu8512300040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Federal Signal MS4000 mini siren, bir alarmı tetikleyerek yoğun veya kalabalık yollarda, kavşaklarda ve otoyollarda trafiği etkili bir şekilde temizlemek için idealdir.

Özellikler:

  • Federal Signal MS4000 mini siren, kolay sanal montaj için kendinden braketli küçük, kompakt bir tasarıma sahiptir.
  • Düşük kayıplı yüksek anahtarlama süresi için FET tasarımına sahip gelişmiş ray devresi ile birlikte gelir.
  • Bu 100 watt çıkışlı mini siren, çıkış kısa devre koruması için değiştirilebilir bir sigorta ile birlikte gelir.
  • Tehlikeli geçitler için verimli trafik yönetimi için yerleşik bir kavşak temizleme özelliğine sahiptir.
  • Kullanıcı rahatlığı için havlama, manuel (zirve ve tutma), havalı korna önceliği ve feryat gibi çoklu ses tonları sunar.

Uyumlu Aksesuarlar:

  • Federal Sinyal Hoparlörleri: İşitilebilir güçlendirilmiş alarm sesi üretmeye ve A sınıfı standartları karşılamaya uygundur.

Sık sorulan Sorular:

S. Federal Signal MS4000 mini sirenin çalışma sıcaklığı aralığı nedir?

A. -30 ila 65 derece C.

S. Bu sirenin frekans aralığı nedir?

A. 725 - 1575 Hz.

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FEDERAL SIGNAL MS4000 Mini Siren 11-16 Vdc 100w
€739.83 / Adet