FEIN POWER TOOLS 63714142010 Parlatma Bandı Orta - 5'li Paket
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Parlatma Kemeri |
Kumtaşı | Orta |
uzunluk | 32 1 / 16 " |
Malzeme | kırkmak |
genişlik | 1.12 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.23 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 27.94 |
Gemi genişliği (cm) | 12.7 |
HS kodu | 6805301000 |
Menşe Ülkesi | DE |
Model | Kumtaşı | uzunluk | Malzeme | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
63714056016 | 80 | 32 1 / 16 " | Zirkonyum Oksitli Polar | 13 / 16 " | €153.64 | |
63714058018 | 280 | 32 1 / 16 " | Zirkonyum Oksitli Polar | 13 / 16 " | €191.09 | |
63714141010 | Kaba | 32 1 / 16 " | kırkmak | 1.12 " | €106.46 | |
63714143010 | İnce | 32 1 / 16 " | kırkmak | 1.12 " | €104.88 | |
63714049013 | İnce | 23.625 " | kırkmak | 1.187 " | €36.80 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00