Fein Blk 1.3cse | Elektrikli Nibbler 18 Ölçer | 21vh79 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FEIN POWER TOOLS BLK 1.3CSE Elektrikli Nibbler, 18 Kalibre | AF7LCZ 21VH79

FEIN POWER TOOLS BLK 1.3CSE Elektrikli Nibbler, 18 Kalibre

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7LCZ Modeli: BLK 1.3CSEÇapraz Referans: 21VH79
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
€1,765.26 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektrikli Nibbler
120V'da Amper3.5
YatakToz Sızdırmaz
Kordon16 ft.
Min. Yarıçapı Kesme9 / 16 "
Yüksüz Vuruş / Dakika1800
Hız aralığı0 - 1800 rpm
Paslanmaz Çelik Kapasite23 Ölçer
Çelik Kapasitesi18 Ölçer
Takım Uzunluğu11.25 "
Takım Ağırlığı3.9 lb

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.8
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)39.37
Gemi genişliği (cm)25.65
HS kodu8467290090

Ürün Detayı:

  • Entegre zımba ve kalıp sistemi ve dar tahrik kafası ile hafif ve tutması kolay kesici
  • 18'lik oluklu, trapez ve tek silindirli saclarda hızlı ve hassas kesimler yapmak için uygundur
  • Eğrileri idare edebilir ve devre ve çıkış kutuları etrafında kolayca manevra yapabilir
  • Güçlü 3.7 Dakikada 1800 ft yüksek kesme hızı için dakikada 7.5 vuruş sağlayan bir motor
  • Aletsiz, 360 derece dönen kesme kafası, kesme yönünün 45 derecelik artışlarla değiştirilmesine olanak tanır
  • 3/16 inç boyutunda atık bukleler üretir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel120V'da AmperTakım UzunluğuTakım AğırlığıÜcret
FEIN POWER TOOLS BLK 3.5 Elektrikli Nibbler 10 Kalibre | AF7LDA 21VH80 BLK 3.511.813 "7.7 lb€3,877.70
FEIN POWER TOOLS BLK 5.0 Elektrikli Nibbler 6 Kalibre | AF7LDB 21VH81 BLK 5.011.813 "8.4 lb€4,911.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FEIN POWER TOOLS BLK 1.3CSE Elektrikli Nibbler, 18 Kalibre
€1,765.26 / Adet