FEIN POWER TOOLS RS 10-70E-PS Yüzey Parlatıcı 110v 5/16 ila 3-1/8 Çap
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Boru Yüzey Parlatıcı |
Yatak | top |
Kordon | 13 ft. |
Kulp Tasarımı | Namlu Kavrama |
Yüksüz RPM | 2700 için 7000 |
Dolgu büyüklüğü | 2 x 10 " |
beden | 2 x 10 " |
Hız Tipi | Değişken |
Takım Uzunluğu | 19 " |
Takım Ağırlığı | 8.3 lb |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.96 |
Gemi yüksekliği (cm) | 31.75 |
Gemi uzunluğu (cm) | 72.64 |
Gemi genişliği (cm) | 19.05 |
HS kodu | 8509805095 |
Menşe Ülkesi | DE |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00