FEIN POWER TOOLS Turbo II HEPA Set Elektrikli Süpürge, 8 2/5 Gal. Tank, 151 Cfm, 1 1/4 İnç Vakum Hortumu Çapı.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elektrikli süpürge |
Hava akımı | Cfm 151 |
Amper | 10A |
Filtre Verimliliği | 99.97 mikronda %3 |
Filtre tipi | HEPA |
Sıklık | 60 Hz |
Yükseklik | 22 " |
Hortum Çapı | 1.25 " |
Hortum uzunluğu | 13 ft. |
uzunluk | 23 " |
Motor Kademe Sayısı | 2 |
HP zirvesi | 1 3/8 beygir |
Power | 1100W |
Güç Kablosu Uzunluğu | 19 ft. |
Ses seviyesi | 66 dB |
Statik Basınç | 98.4 " |
Tank kapasitesi | 8 3/8 gal. |
Tank Malzemesi | Plastik |
Tank boyutu | 8 2/5 gal. |
Gerilim | 120V |
Watt | 1748W |
genişlik | 16 " |
Menşe Ülkesi | Romanya |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00