Fenner Drives 6202220up | Anahtarsız Burç Mil Çapı. 0.9375 inç | 13j127 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FENNER DRIVES 6202220UP Anahtarsız Burç Şaft Çapı 0.9375 In | AA4YFD 13J127

FENNER DRIVES 6202220UP Anahtarsız Burç Mil Çapı 0.9375 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4YFD Modeli: 6202220UPÇapraz Referans: 13J127
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
€163.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Anahtarsız Burç
BitişYağ Batırılmış
Hub Temas Basıncı (PSI)9400
MalzemeÇelik
Dış Çap.1.75 "
Dia dışında. Hata payı+/-. 003
Uzunluk1.875 "
Mil Dia.0.937 "
Mil Çapı Hata payı+/-. 003
Aktarılabilir İtme (Lbs.)6050
Aktarılabilir Tork (Ft.-Lbs.)258
TipTrantork GT
Sıcaklığa Dayan.400 Deg.F'ye kadar

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)4.76
Gemi uzunluğu (cm)4.76
Gemi genişliği (cm)4.76
HS kodu8487900080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDış Çap.UzunlukMil Dia.Ücret
FENNER DRIVES 6202140UP Anahtarsız Burç Mil Çapı 0.6875 In | AA4YEZ 13J123 6202140UP1.5 "1.5 "0.687 "€139.98
FENNER DRIVES 6202160UP Anahtarsız Burç Şaft Çapı 0.7500 In | AA4YFA 13J124 6202160UP1.5 "1.5 "0.75 "€147.34
FENNER DRIVES 6202190UP Anahtarsız Burç Şaft Çapı 0.8125 In | AA4YFB 13J125 6202190UP1.75 "1.875 "0.812 "€161.00
FENNER DRIVES 6202200UP Anahtarsız Burç Mil Çapı 0.8750 In | AA4YFC 13J126 6202200UP1.75 "1.875 "0.875 "€163.52
FENNER DRIVES 6202240UP Anahtarsız Burç Şaft Çapı 1.0000 In | AA4YFE 13J128 6202240UP1.75 "1.875 "1"€171.14
FENNER DRIVES 6202270UP Anahtarsız Burç Şaft Çapı 1.0625 In | AA4YFF 13J129 6202270UP2"2.25 "1.062 "€217.80
FENNER DRIVES 6202280UP Anahtarsız Burç Şaft Çapı 1.1250 In | AA4YFG 13J130 6202280UP2"2.25 "1.125 "€206.82

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FENNER DRIVES 6202220UP Anahtarsız Burç Mil Çapı 0.9375 In
€163.25 / Adet