Fenner Drives 6410038 | Anahtarsız Burç Mil Çapı. 0.3750 olarak | 13j118 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FENNER DRIVES 6410038 Anahtarsız Burç Şaft Çapı 0.3750 In | AA4YEU 13J118

FENNER DRIVES 6410038 Anahtarsız Burç Mil Çapı 0.3750 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4YEU Model: 6410038Çapraz Referans: 13J118
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
€82.95 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Anahtarsız Burç
BitişYağ Batırılmış
Hub Temas Basıncı (PSI)18147
MalzemeÇelik
Dış Çap.0.75 "
Dia dışında. Hata payı+/- 0015
Uzunluk0.875 "
Mil Dia.0.375 "
Mil Çapı Hata payı+/- 0015
Aktarılabilir İtme (Lbs.)2245
Aktarılabilir Tork (Ft.-Lbs.)421
TipTrantork Mini
Sıcaklığa Dayan.400 Deg.F'ye kadar

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu8487900080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDış Çap.UzunlukMil Dia.Ücret
FENNER DRIVES 6410025 Anahtarsız Burç Şaft Çapı 0.2500 In | AA4YER 13J116 64100250.625 "0.75 "0.25 "€78.72
FENNER DRIVES 6410031 Anahtarsız Burç Şaft Çapı 0.3125 In | AA4YET 13J117 64100310.75 "0.875 "0.312 "€77.25
FENNER DRIVES 6410044 Anahtarsız Burç Şaft Çapı 0.4375 In | AA4YEV 13J119 64100440.875 "1"0.437 "€87.65
FENNER DRIVES 6410050 Anahtarsız Burç Şaft Çapı 0.5000 In | AA4YEW 13J120 64100500.875 "1"0.5 "€92.36
FENNER DRIVES 6410056 Anahtarsız Burç Şaft Çapı 0.5625 In | AA4YEX 13J121 64100561"1.125 "0.562 "€94.67
FENNER DRIVES 6410063 Anahtarsız Burç Şaft Çapı 0.6250 In | AA4YEY 13J122 64100631"1.125 "0.625 "€95.00

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FENNER DRIVES 6410038 Anahtarsız Burç Mil Çapı 0.3750 In
€82.95 / Adet