Fenner Drives | Kendinden Ayarlı Gergi B V-kayışı Boyutu | 0566zrt2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FENNER DRIVES FS0566 Kendinden-ayarlı Gergi B V-kayışı Boyut | AC4GQD 2ZRT9

FENNER DRIVES FS0566 Kendinden ayarlı Gergi B V-kayışı Boyutu

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4GQD Modeli: FS0566Çapraz Referans: 2ZRT9
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
€282.82 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kendinden ayarlı gergi
Boyut A2.12 "
Boyut B0.26 "
Boyut C1.19 "
Boyut D3.34 "
Boyut e8.69 "
Boyut G0.4 "
Boyut T (In.)1.37
Kuvvet Aralığı (Lbs.)0-42
işlevKendinden Ayarlı Gergi Düzenli Manuel Yeniden Gerdirme Gereksinimini Ortadan Kaldırır
EkleÇift Yönlü Kullanıma İzin Vermek İçin Tersine Çevrilebilen Alaşımlı Çelik Burulma Sarılı Yay.
Montaj Deliği0.4 "
Sıcaklık. menzil32-225F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.04
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)37.08
Gemi genişliği (cm)13.46
HS kodu8483509040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Dia Dışında Avara. (5.04 ")
  • Gerdirme Kolu (Tahrikteki Titreşimi Söndürürken Zincir Veya Kayışın Günlük Uzamasını Kendinden Ayarlayan Bir Ön Germe Kuvvetine İzin Vererek Nötr Konumunun Her İki Tarafında 45 Dereceye Kadar Yön Değiştirir)
  • V Kayışı Boyut Aralığı (B)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelEkleANSI Zincir BoyutuBoyut AMontaj DeliğiDış Çap.Boyut BBoyut CBoyut DÜcret
FENNER DRIVES FS0209 Kendinden ayarlı Gergi V-kayışı B 5 In | AA7JGV 16A169 FS0209Tutarlı Germe Kuvveti Sağlamak İçin Alaşımlı Çelik, Doğru Şekilde Sarılmış Sıkıştırma Yayları Kullanılır--0.4 "5"---€185.04
FENNER DRIVES FS0608 Kendinden ayarlı Gergi V-kayışı 2-b 4 In | AA7JGW 16A170 FS0608Tutarlı Germe Kuvveti Sağlamak İçin Alaşımlı Çelik, Doğru Şekilde Sarılmış Sıkıştırma Yayları Kullanılır--0.51 "4"---€321.90
FENNER DRIVES FS0127 Kendinden-ayarlı Gergi A V-kayışı Boyutu | AC4GQC 2ZRT8 FS0127Tutarlı Germe Kuvveti Sağlamak İçin Alaşımlı Çelik, Doğru Şekilde Sarılmış Sıkıştırma Yayları Kullanılır-1.67 "0.4 "-0.28 "0.91 "2.76 "€186.93
FENNER DRIVES FS0072 Kendinden Ayarlı Gerdirici 35 Ansi Chain | AC4GQE 2ZRU1 FS0072Tutarlı Germe Kuvveti Sağlamak İçin Alaşımlı Çelik, Doğru Şekilde Sarılmış Sıkıştırma Yayları Kullanılır351.67 "0.4 "-0.28 "0.84 "2.76 "€179.93
FENNER DRIVES FS0071 Kendinden Ayarlı Gerdirici 40 Ansi Chain | AC4GQF 2ZRU2 FS0071Tutarlı Germe Kuvveti Sağlamak İçin Alaşımlı Çelik, Doğru Şekilde Sarılmış Sıkıştırma Yayları Kullanılır401.67 "0.4 "-0.28 "0.84 "2.76 "€185.54
FENNER DRIVES FS0568 Kendinden Ayarlı Gergi 60 Ansi Chain | AC4GQG 2ZRU3 FS0568Çift Yönlü Kullanıma İzin Vermek İçin Tersine Çevrilebilen Alaşımlı Çelik Burulma Sarılı Yay.601.87 "0.4 "-0.26 "0.84 "3.34 "€287.41

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FENNER DRIVES FS0566 Kendinden ayarlı Gergi B V-kayışı Boyutu
€282.82 / Adet