FENNER DRIVES GR1001L120.00 Kayış Kılavuzu 10 Feet UHMW Kanal Tipi C3
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kemer Kılavuzu |
Kemer boyutu | taç giymiş |
Renk | Beyaz |
uzunluk | 10ft. |
Malzeme | UHMW |
Toplam yükseklik | 0.79 " |
toplam Genişlik | 0.56 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 314.96 |
Gemi genişliği (cm) | 5.08 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
GB2001L120.00 | Siyah | 0.59 " | 0.79 " | €298.02 | TEKLİF TALEBİ
| |
GB2002L120.00 | Siyah | 0.59 " | 1.1 " | €349.48 | TEKLİF TALEBİ
| |
GR1101L120.00 | Beyaz | 0.79 " | 0.56 " | €198.63 | TEKLİF TALEBİ
| |
GR2002L120.00 | Siyah | 0.39 " | 1.1 " | €349.48 | TEKLİF TALEBİ
| |
GR1100L120.00 | Siyah | 0.79 " | 0.56 " | €198.63 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00