Fernco 1059-150 | Esnek Kaplin Elastomerik Pvc | 3hdc3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FERNCO 1059-150 Esnek Kaplin Elastomerik Pvc | AC9KTB 3HDC3

FERNCO 1059-150 Esnek Kaplin Elastomerik Pvc

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC9KTB Model: 1059-150Çapraz Referans: 3HDC3

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€18.11 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Esnek Bağlantı
Band Malzeme300 Paslanmaz Çelik
gövde MalzemesiElastomerik PVC
Boru Boyutu İçin1-1/2" x 1-1/2"
Dia İçinde.2-17/64" x 1-59/64"
uzunluk4"
Maks. Basınç4.3 psi
Maks. Sıcaklık.140 Derece F
DayanıklıKimyasallar, Ultraviyole Işınları, Mantar Büyümesi ve Normal Kanalizasyon Gazları

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru Boyutu İçinDia İçinde.Ücret
FERNCO 1059-22 Esnek Boru Kaplini, Elastomerik Polivinil Klorür | AC9KTC 3HDC4 1059-222 "2 x"3-59/64" x 2-25/64"€16.81
FERNCO 1059-33 Esnek Kaplin 4 İnç Uzunluk 3 x 3 İnç | AC9KTD 3HDC5 1059-333 "3 x"3-63/64" x 3-31/64"€26.68
FERNCO 1059-44 Esnek Kaplin 4 İnç Uzunluk 4 x 4 İnç | AC9KTE 3HDC6 1059-444 "4 x"4-63/64" x 4-33/64"€32.13

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FERNCO 1059-150 Esnek Kaplin Elastomerik Pvc
€18.11 / Adet