Ferraz Shawmut Gdl2/10 | Sigorta, 2/10 A, 250 Vac, 10ka 125 Vac'de/35a 250 Vac'de, 5 Pk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FERRAZ SHAWMUT GDL2/10 Sigorta, 2/10 A, 250 VAC, 10 VAC'de 125kA/35 VAC'de 250A, 5 PK | CT3AYH 5LAU1

MERSEN FERRAZ GDL2/10 Sigorta, 2/10 A, 250 VAC, 10 VAC'de 125kA/35 VAC'de 250A, 5 PK

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CT3AYH Modeli: GDL2/10Çapraz Referans: 5LAU1
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
€28.06 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelpaket adetÜcret
FERRAZ SHAWMUT GGC1/4 Sigorta, 0.25 A, 250 VAC, 10 VAC'de 125kA/200 VAC'de 250A, 5 PK | CT3AWX 5LAW3 GGC1/45€13.78
FERRAZ SHAWMUT GDL1/4 Sigorta, 0.25 A, 250 VAC, 10 VAC'de 125kA/35 VAC'de 250A, 5 PK | CT3AWY 5LAT2 GDL1/45€19.39
FERRAZ SHAWMUT GGC1/2 Sigorta, 0.5 A, 250 VAC, 10 VAC'de 125kA/200 VAC'de 250A, 5 PK | CT3AWZ 5LAW2 GGC1/25€1.32
FERRAZ SHAWMUT GDL1/2 Sigorta, 0.5 A, 250 VAC, 10 VAC'de 125kA/35 VAC'de 250A | CT3AXA 5LAT1 GDL1/25€2.86
FERRAZ SHAWMUT GGX1/2 Sigorta, 0.5 A, 250 VAC, 10 VAC'de 125kA/35 VAC'de 250A, 1 İnç Uzunluk | CT3AXB 5LAZ1 GGX1/25€15.67
FERRAZ SHAWMUT SLR1/2 Sigorta, 0.5 A, 300 VAC, 100 VAC'de 300A/10 VAC'de 125kA, 5 PK | CT3AXC 5LCC3 SLR1/25€40.23
FERRAZ SHAWMUT SMF1/2 Sigorta, 0.5 A, 300 VAC, 100 VAC'de 300A/10 VAC'de 125kA, Zaman Gecikmesi, 5 PK | CT3AXD 5LCD7 SMF1/25€44.56

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MERSEN FERRAZ GDL2/10 Sigorta, 2/10 A, 250 VAC, 10 VAC'de 125kA/35 VAC'de 250A, 5 PK
€28.06 / paket